Slijpsteendressers, Type: DIA

Artikelnummer: 599100 DIA
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Dressmiddel Diamantsegment
Slijpmiddelaanduiding D
Totale lengte 420 mm
Voor slijpsteen-⌀ 250 mm - 600 mm
Producttype Handslijpsteendressers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 599100 DIA
EAN/GTIN 9003172495606
Nummer fabrikant 249560

Omschrijving

Uitvoering:

Solide, handzame houten greep. Een stevige metalen beschermkooi voorkomt dat slijpkorrels en vonken eruit worden geslingerd.
Met vaste diamantsegmenten voor een zeer hoge slijtvastheid.

Toepassing:

Voor het grof dressen of scherpen van slijpstenen.