27IL Q 60 IC50M Internal Partial Profile 60° for general industry.

Artikelnummer: 5990414
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 5990414
EAN/GTIN 7291075035735
Nummer fabrikant 5990414
L-nummer L23960 441

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken, schroefdraadafstand, max. (TPX) 6 mm, schroefdraadafstand, min. (TPN) 5,5 mm, schroefdraad per inch max. (TPIX) 4,5 Draad/″, schroefdraad per inch min. (TPIN) 4 Draad/″

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Draadspoed, max. (TPX) 6 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 5,5 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 4,5 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 4 schroefdraden/″