{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpprocessen | Doorslijpen | |
Slijpmiddel | Korund, zonder weefsel kunstharsgebonden | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A60N5B68 HSS | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal; HSS | |
Vorm | 41N | |
Schijf-⌀ D | 150 mm | |
Schijfbreedte T | 1 mm | |
Boring-⌀ H | 20 mm | |
Aandrijfmachine | Stationaire doorslijpmachines | |
Aanbevolen omtreksnelheid | 30 m/s - 50 m/s | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 598530 | |
EAN/GTIN | 9003172821108 | |
Nummer fabrikant | 282110 |