Diamant-komslijpschijf STARTEC XP-P d×d×h (mm) D64

Artikelnummer: 597966 D64
Korting
392,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D
  • Vorm: 12V9

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte D64
Specificatie D64BXP-P STARTEX XP-P
Vorm 12V9
Schijf-⌀ D 125 mm
Schijfbreedte T 25 mm
Boring-⌀ H 20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant 3 mm
Sijplaag hoogte X 10 mm
Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 597966 D64
EAN/GTIN 9003172004648
Nummer fabrikant 34056064

Toepassingstabel

Hardmetaal (HM)
 
Kunststof, GFK
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-komslijpschijven met diamantlaag in metaalbinding met verhoogde sterkte en geoptimaliseerd bindingsvermogen van de diamantkorrel. De vermindering van de snijkrachten die wordt bereikt door de optimale korrelbindingscombinatie, maakt een zeer hoog slijpvermogen en zeer hoge voedingssnelheden mogelijk. Zeer grote kantstabiliteit verbetert de profielnauwkeurigheid ook bij hoge voedingen en verlengt de intervallen voor het dressen terwijl de oppervlakteresultaten constant blijven. Specificatie: D64BXP-P STARTEC XP-P.

Toepassing:

Hoogrendement-slijpen (groefslijpen) van roterende VHM-snijgereedschappen. Voor nat slijpen met olie (aanbevolen) of emulsie/water.