Diamant-komslijpschijf STARTEC XP-P d×d×h (mm), 125×40×20, Type: D64

Artikelnummer: 597956 D64
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D
  • Vorm: 11V9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte D64
Specificatie D64BXP-P STARTEX XP-P
Vorm 11V9
Schijf-⌀ D 125 mm
Schijfbreedte T 40 mm
Boring-⌀ H 20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant 3 mm
Sijplaag hoogte X 10 mm
Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 597956 D64
EAN/GTIN 9003172004655
Nummer fabrikant 34065410

Toepassingstabel

Hardmetaal (HM)
 
Kunststof, GFK
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-komslijpschijven met diamantlaag in metaalbinding met verhoogde sterkte en geoptimaliseerd bindingsvermogen van de diamantkorrel. De vermindering van de snijkrachten die wordt bereikt door de optimale korrelbindingscombinatie, maakt een zeer hoog slijpvermogen en zeer hoge voedingssnelheden mogelijk. Zeer grote kantstabiliteit verbetert de profielnauwkeurigheid ook bij hoge voedingen en verlengt de intervallen voor het dressen terwijl de oppervlakteresultaten constant blijven. Specificatie: D64BXP-P STARTEC XP-P.

Toepassing:

Hoogrendement-slijpen (groefslijpen) van roterende VHM-snijgereedschappen. Voor nat slijpen met olie (aanbevolen) of emulsie/water.