{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Diamant | |
Slijpmiddelaanduiding | D | |
Korrelgrootte | D64 | |
Specificatie | D64BXP-P STARTEX XP-P | |
Vorm | 11V9 | |
Schijf-⌀ D | 75 mm | |
Schijfbreedte T | 30 mm | |
Boring-⌀ H | 20 mm | |
Slijplaag breedte W kopse kant | 3 mm | |
Sijplaag hoogte X | 10 mm | |
Producttype | Komslijpsteen |
Artikelnummer |
597952 D64
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
9003172004563
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
34039198
Kopiëren |
|
Fabrikant | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |