{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpprocessen | Gereedschapsslijpen | |
Slijpmiddel | Diamant | |
Slijpmiddelaanduiding | D | |
Korrelgrootte | D126 | |
Specificatie | D126C75B DIAGO W-Carbide | |
Vorm | 12A2D | |
Schijf-⌀ D | 150 mm | |
Schijfbreedte T | 25 mm | |
Boring-⌀ H | 20 mm | |
Slijplaag breedte W kopse kant | 10 mm | |
Sijplaag hoogte X | 3 mm | |
Producttype | Steunschijf |
Artikelnummer | 597730 D126 | |
EAN/GTIN | 9003177923586 | |
Nummer fabrikant | 792358 |