CBN-schotelslijpschijf d×d×h (mm), 125×23×20, Type: B151

Artikelnummer: 597440 B151
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpprocessen: Gereedschapsslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: CBN
  • Vorm: 12C2F

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Gereedschapsslijpen
Slijpmiddel kubisch boornitride
Slijpmiddelaanduiding CBN
Korrelgrootte B151
Specificatie B151C75B AMIGO-HSS
Vorm 12C2F
Schijf-⌀ D 125 mm
Schijfbreedte T 23 mm
Boring-⌀ H 20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant 5 mm
Sijplaag hoogte X 4 mm
Slijplaag breedte U 5 mm
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 597440 B151
EAN/GTIN 9003176418397
Nummer fabrikant 641839

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

gereedschapsslijpschijven met CBN-slijpmiddellaag in kunstharsbinding voor lange standtijd bij een gelijkmatig hoge afnamecapaciteit. Het sandwich-draagelementsysteem van aluminium-composiet zorgt voor een grote trillingsdemping en daardoor rustig slijpen met constante slijpresultaten en een hoge oppervlaktekwaliteit.
Voor middelfijne oppervlaktekwaliteit en een zeer goede afnamecapaciteit. Specificatie: B151C75B AMIGO-HSS.

Toepassing:

Voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines. Voor het slijpen van hooggelegeerd (HSS-)gereedschaps- en inzetstaal, stelliet.