CBN-schotelslijpschijf d×d×h (mm) B126

Artikelnummer: 597430 B126
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpprocessen: Gereedschapsslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: CBN
  • Vorm: 12A2D

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Gereedschapsslijpen
Slijpmiddel kubisch boornitride
Slijpmiddelaanduiding CBN
Korrelgrootte B126
Specificatie B126C75B AMIGO-HSS.
Vorm 12A2D
Schijf-⌀ D 150 mm
Schijfbreedte T 25 mm
Boring-⌀ H 20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant 10 mm
Sijplaag hoogte X 3 mm
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 597430 B126
EAN/GTIN 9003175285761
Nummer fabrikant 528576

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschapsslijpschijven met CBN-slijpmiddellaag in kunstharsbinding voor lange standtijd bij een gelijkmatig hoge afnamecapaciteit. Het sandwich-draagelementsysteem van aluminium-composiet zorgt voor een grote trillingsdemping en daardoor rustig slijpen met constante slijpresultaten en een hoge oppervlaktekwaliteit.
Voor fijne oppervlaktekwaliteit en een goede afnamecapaciteit. Specificatie: B126C75B AMIGO-HSS.

Toepassing:

Voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines. Voor het slijpen van hooggelegeerd (HSS-)gereedschaps- en inzetstaal, stelliet.