{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpprocessen | Gereedschapsslijpen | |
Slijpmiddel | kubisch boornitride | |
Slijpmiddelaanduiding | CBN | |
Korrelgrootte | B151 | |
Specificatie | B151C75B AMIGO-HSS | |
Vorm | 11V9 | |
Schijf-⌀ D | 100 mm | |
Schijfbreedte T | 35 mm | |
Boring-⌀ H | 20 mm | |
Slijplaag breedte W kopse kant | 2 mm | |
Sijplaag hoogte X | 10 mm | |
Producttype | Komslijpsteen |
Artikelnummer | 597220 B151 | |
EAN/GTIN | 9003176501525 | |
Nummer fabrikant | 650152 |