Laboratoriumdoorslijpschijf 300x2x32mm 89A 60 L5 B17 /50 PREMIUM staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 597041
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 597041
EAN/GTIN 9003175970414
Nummer fabrikant 597041
L-nummer L50140 700

Omschrijving

Omschrijving:

Het werkstuk dient tijdens de bewerking vastgezet te worden en de schijf mag niet worden blootgesteld aan zijdelingse belasting. Laboratoriumdoorslijpschijven zijn verkrijgbaar in verschillende specificaties: zacht voor 60,5-72,3 HRC, medium voor 22,0-60,5 HRC, hard voor minder dan 22,0 HRC

Kenmerk:

  • Form: 41N DOORSLIJPSCHIJF ONVERSTERKT
  • Specificatie : 89A 60 L5 B17 /50
  • Afmeting (D x T x H): 300 x 2 x 32 mm
  • diameter: 300 mm
  • Sterkte: 2 mm
  • Boring: 32 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
  • Gereedschap voor: Stationaire doorslijpschijven

Voordeel:

  • Slijpt laboratoriummonsters door zonder structuurverandering, werkstukvervorming of scheuren
  • Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtage
  • Zuivere snijkwaliteit

Wir empfehlen:
  • Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf
  • Zacht voor 60,5-72,3 HRC
  • Middel voor 22,0-60,5 HRC
  • Hard voor < 22,0 HRC
  • Neem de maximale bedrijfssnelheid van 50 m/s in acht

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
  • Voor het nat doorslijpen van laboratoriummonsters door middel van toevoertafelsnijden en afkorten

Advies:

  • Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf
  • Zacht voor 60,5-72,3 HRC
  • Middel voor 22,0-60,5 HRC
  • Hard voor < 22,0 HRC
  • Neem de maximale bedrijfssnelheid van 50 m/s in acht

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen