Komslijpsteen keramisch d×d×h (mm), 100×50×20, Type: EK80

Artikelnummer: 597025 EK80
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpprocessen: Gereedschapsslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Vorm: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Gereedschapsslijpen
Slijpmiddel Edelkorund wit
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 80
Specificatie SD83AII7PVK3F steel universal
Vorm 6
Schijf-⌀ D 100 mm
Schijfbreedte T 50 mm
Boring-⌀ H 20 mm
Wanddikte W 10 mm
Dikte E 10 mm
Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 597025 EK80
EAN/GTIN 9003175682652
Nummer fabrikant 568265

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Komslijpsteen met:
edelkorund wit. Specificatie: SD83AII7PVK3F steel universal.

Voordeel:

Aan de omtrek geïmpregneerd met kunsthars voor een grotere kantstabiliteit.
Aan de omtrek geïmpregneerd met kunsthars voor een grotere kantstabiliteit.

Toepassing:

Voor het naslijpen van boren, frezen, etc. Nat slijpen met emulsie resp. slijpolie wordt aanbevolen.