Komslijpsteen keramisch d×d×h (mm) SC80

Artikelnummer: 597021 SC80
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpprocessen: Gereedschapsslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • Vorm: 6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpprocessen Gereedschapsslijpen
    Slijpmiddel Siliciumcarbide groen
    Slijpmiddelaanduiding SiC
    Korrelgrootte 80
    Specificatie C80I5V15-W-Carbide
    Vorm 6
    Schijf-⌀ D 100 mm
    Schijfbreedte T 50 mm
    Boring-⌀ H 20 mm
    Wanddikte W 10 mm
    Dikte E 10 mm
    Producttype Komslijpsteen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 597021 SC80
    EAN/GTIN 9003171391558
    Nummer fabrikant 139155

    Toepassingstabel

    Hardmetaal (HM)
     
    GG(G)
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Komslijpsteen met:
    Siliciumcarbide groen. Specificatie: C80I5V15-W-Carbide.

    Toepassing:

    Voor het naslijpen van boren, frezen, etc. Nat slijpen met emulsie resp. slijpolie wordt aanbevolen.