Komslijpsteen keramisch d×d×h (mm) SK80

Artikelnummer: 597010 SK80
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpprocessen: Gereedschapsslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Vorm: 6

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Gereedschapsslijpen
Slijpmiddel Gesinterd korund
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 80
Specificatie 454A801N5V3U5 steel high alloyed
Vorm 6
Schijf-⌀ D 80 mm
Schijfbreedte T 40 mm
Boring-⌀ H 20 mm
Wanddikte W 6 mm
Dikte E 10 mm
Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 597010 SK80
EAN/GTIN 9003170028172
Nummer fabrikant 34048152

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Komslijpsteen met:
Gesinterd korund. Specificatie: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.

Voordeel:

Aan de omtrek geïmpregneerd met kunsthars voor een grotere kantstabiliteit.

Toepassing:

Voor het naslijpen van boren, frezen, etc. Nat slijpen met emulsie resp. slijpolie wordt aanbevolen.