Slijpmachinesteen d×d×h (mm) NK36

Artikelnummer: 596410 NK36
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpprocessen: Slijpmachine
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Vorm: 1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Slijpmachine
Slijpmiddel Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 36
Fijnheidsgraad grof
Specificatie Normaal korund grijsblauw, hardheidsgraad M
Binnen-⌀ reduceerring 32 mm
Vorm 1
Schijf-⌀ D 200 mm
Schijfbreedte T 32 mm
Boring-⌀ H 51 mm
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Slijpmachinesteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 596410 NK36
EAN/GTIN 9003176642563
Nummer fabrikant 664256

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, duurzame slijpmachinestenen met keramische binding. Hoge rondloopnauwkeurigheid en geringe axiale slag, maximale werksnelheid 40 m/s. Universeel toepasbaar op tafelslijpmachines voor het afbramen, scherpen en naslijpen van gereedschap.

Toepassing:

Voor bouwstaal en laaggelegeerde staalsoorten alsmede grijs gietijzer.

Specificatie:

Normaal korund grijsblauw, hardheidsgraad M.

Levering:

Inclusief set reduceerringen voor de opgegeven asgaten.

Tip:

Compacte vliesschijven zie nr. 568725 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen