Aanbouwset spat preventiescherm

Artikelnummer: 5962
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Scheidingswandsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5962
EAN/GTIN 4017976559629
Nummer fabrikant 5962

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Spat preventiescherm als aanbouwset voor vele fetra transportmiddelen. Schermconstructie van geschroefde stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Transparante PVC-folie als barrière tegen druppelinfecties, b.v. het coronavirus. Eenvoudige zelfmontage door middel van de kunststof klemmen, ook achteraf uitrustbaar. In hoogte verstelbaar om b.v. een doorgeefluik te creëren.

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 1066
Totale diepte (mm): 96
Totale hoogte (mm): 1529
Kleur: blauw
Wenk: Uitbreiding hoogte: 1110 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.