Precisie-slijpsteen voor inwendig rondslijpen d×d×h (mm)

Artikelnummer: 595023

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,06 / Stuk
  • van 25 Stuk
    € 3,38 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
280 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpprocessen: Inwendig rond
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Vorm: 5

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Inwendig rond
Slijpmiddel Speciaal korund met hoog rendement
Slijpmiddelaanduiding A
Specificatie 97A802I5V112 Steel universal
Vorm 5
Schijf-⌀ D 20 mm
Schijfbreedte T 20 mm
Boring-⌀ H 6 mm
Uitsparings-⌀ P 13 mm
Uitsparingsdiepte F 1 7 mm
Producttype Slijpsteen voor inwendig rondslijpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 595023
EAN/GTIN 9003176647285
Nummer fabrikant 664728

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-slijpstenen voor inwendig rondslijpen, speciaal korund met keramische binding.

Toepassing:

Universeel toepasbaar bij inwendig rondslijpen, bijv. voor het slijpen van doorlopende boringen, passingen.

Specificatie:

97A802I5V112 Steel universal.