Precisie-slijpsteen voor uitwendig rondslijpen d×d×h (mm) A80

Artikelnummer: 594590 A80
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpprocessen: Uitwendig rond
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Vorm: 1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpprocessen Uitwendig rond
    Slijpmiddel Gesinterd korund
    Slijpmiddelaanduiding A
    Specificatie SD83A80II7PVK8F
    Vorm 1
    Schijf-⌀ D 400 mm
    Schijfbreedte T 40 mm
    Boring-⌀ H 127 mm
    Producttype Slijpsteen voor uitwendig rondslijpen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 594590 A80
    EAN/GTIN 9003176559199
    Nummer fabrikant 655919

    Toepassingstabel

    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    hoogrendement-slijpstenen voor uitwendig rondslijpen, keramische binding. De slijpsteenstructuur met optimale afstemming van korrel- en bindingsvolume, bindingssterkte en productieproces onderscheiden zich door:
    • Grote snijcapaciteit, verkorte slijptijden en geringe slijtage.
    • Geringe thermische belasting, koel slijpend.
    • Voorkoming van uitvaltijden door lange dresscycli.

    Gesinterd korund voor een hogere standtijd en betere afneemcapaciteit. Zeer geschikt voor hooggelegeerde staalsoorten / HSS.

    Toepassing:

    • Universeel toepasbaar bij uitwendig rondslijpen (slijpen in lengterichting, insteekslijpen recht/schuin).
    • In de machine- en matrijzenbouw en gereedschapsmakerij op alle normaal in de handel verkrijgbare slijpmachines (bijv. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.)
    • Koeling met emulsie noodzakelijk, bij langspanende materialen beslist op een goede koelsmering letten.

    Specificatie:

    SD83A80II7PVK8F

    Tip:

    Ook geschikt voor vlakslijpen.