Dames Vest Grijs gemêleerd/Zwart XXXL

Artikelnummer: 594125369099XXXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur grau melange / schwarz
    Uniseks-maat 3XL
    Producttype Gebreid vest

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 594125369099XXXL
    EAN/GTIN 7330509799352
    Nummer fabrikant 594125369099XXXL

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    97% polyester, 3% elastaan, jacquard breisel, eenzijdig geborsteld, stretch, 290 g/m²

    Afwerking
    Gezette rug, Onderkant zoom verstelbaar met elastische band
    Manchet met elastische band

    Zakken
    Borstzak met rits
    Voorzakken met rits

    Details
    Verstevigde schouderpartijen
    Vaste capuchon

    Functionaliteit
    Vrouwensnit, Taps toelopende taille

    Voorsluiting
    Tweezijdige plastic rits, Binnenkant windflap

    Omschrijving:

    • Gebreid jack met capuchon in een stijlvol ontwerp en een onovertroffen comfortabele fleece kwaliteit
    • Dit jack met tweewegrits aan de voorzijde heeft een nieuw, uniek materiaal dat het best kan worden omschreven als een driedimensionaal fleece
    • Het geborstelde materiaal geeft het jack zijn uiterlijk met rekbaar en soepel comfort en warmte wanneer dat nodig is
    • Het jack is versterkt met softshell materiaal op de armen, schouders en rugsluiting voor meer duurzaamheid, en omdat er geen softshell in de oksels zit, wordt de ventilatie verbeterd
    • 5941 heeft uitstekende profieloppervlakken maar past net zo goed op het werk als in uw vrije tijd
    • U zult er hoe dan ook gegarandeerd plezier aan beleven
    • Ook verkrijgbaar in herenmodel 5940

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen