MARTOR 594 , 1 in individuele doos

Artikelnummer: 594.03
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
Producttype Cuttermes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 594.03
EAN/GTIN 4002632800702
Nummer fabrikant 594.03
L-nummer L60170 298

Omschrijving

Omschrijving:

Twee bladen, één doel: siliconen.
De ARGENTAX RAPID heeft zijn doel gevonden: Siliconenpatronen. Hij heeft twee messen om het mee vast te houden. Een kleine punt, die u bijvoorbeeld kunt gebruiken voor het krabben en trimmen van de draad. En een rechthoekige die de doorvoertule snijdt volgens de gewenste dikte van de streng, net als een druppelas. Daarna staat niets uw eigenlijke werk in de weg, zoals het vernieuwen van verbindingen.
  • Basismateriaal:
    Kunststof
  • Twee functies
    heb je ooit wanhopig gestaan over een siliconenpatroon? Ten eerste over de gesloten draad? En direct daarna op de te dunne doorvoertule? De ARGENTAX RAPID presteert uitstekend in beide gevallen.
  • Links- of rechtshandig met
    ARGENTAX RAPID maakt het niet uit of u links- of rechtshandig bent. Je werkt altijd met evenveel precisie met hem samen. Omdat de ARGENTAX RAPID in goede handen is.
  • Praktisch oogje
    zelfs met deze speciale snij-gereedschap hoef je er niet zonder te doen: Het praktische oogje voor het bevestigen. Zo kunt u de ARGENTAX veilig SNEL ophangen – en altijd meteen terugvinden.
  • Veilig onderweg
    om de mes veilig op uw lichaam te dragen, wordt deze geleverd met een beschermkap. Het bedekt het puntige mes. Het snijden van het tweede blad kan het beste worden uitgevoerd in de handvat.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Patroondop

Kenmerk:

  • Handgreep: Standaard handgreep
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Geen beveiliging
  • Veiligheidstechnologie II: Intrekbaar blad
  • Transportvergrendeling: Beschermkap
  • Trigger: Hand
  • Ergonomie Ergonomisch
  • Belangrijkste snijmaterialen: Dop van de cartridge
  • Schuureigenschappen: Eenvoudige bescherming tegen schuren
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Kunststof
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Bladdikte (wegwerpmes): 0, 30
  • Bladdikte (wegwerpmes)(eenheid): Mm
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Nee
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel mogelijk: Ja
  • GS-teken (tekst): Nr.