22IRM N 60 IC908 Internal Partial Profile 60° for general industry.

Artikelnummer: 5921212
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 5921212
EAN/GTIN 7291075035698
Nummer fabrikant 5921212
L-nummer L23960 204

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken, schroefdraadafstand, max. (TPX) 5 mm, schroefdraadafstand, min. (TPN) 3,5 mm, schroefdraad per inch max. (TPIX) 7 draden/″, schroefdraad per inch min. (TPIN) 5 draden/″

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,19 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Draadspoed, max. (TPX) 5 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 3,5 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 7 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 5 schroefdraden/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen