16IRM 1.50 ISO IC508 Internal ISO Metric (DIN13 12-1986 class 6H) Laydown Threading Inserts for General Applications

Artikelnummer: 5921198
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 5921198
EAN/GTIN 7291075057898
Nummer fabrikant 5921198
L-nummer L23960 192

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,08 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm