VIB-STAR-precisie-slijpschijf DIAMANT d×d×h (mm) D126 3 mm

Artikelnummer: 592055 3
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Laagdikte X (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpprocessen: Uitwendig rond; Vlakslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: D
  • Vorm: 1A1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Uitwendig rond; Vlakslijpen
Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Specificatie D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
Vorm 1A1
Schijf-⌀ D 300 mm
Schijfbreedte T 20 mm
Boring-⌀ H 127 mm
Slijplaag breedte U 20 mm
Sijplaag hoogte X 3 mm
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 592055 3
EAN/GTIN 9003173021309
Nummer fabrikant 34448319

Toepassingstabel

Hardmetaal (HM)
 
Ti
 
Kunststof, GFK
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer geavanceerde, van superslijpende slijpmiddelen (CBN resp. diamant) met kunstharsbinding voorziene slijpschijven voor vlak- en uitwendig rondslijpen. Het hoogvaste, met betrekking tot trillingen geoptimaliseerde VIB-STAR slijpschijfbasisdeel maakt een grote demping mogelijk voor rustige, gelijkmatige slijpprocessen met een hoge oppervlaktekwaliteit.
  • Extreme prestatieverbetering (G-factor) ten opzichte van conventionele slijpmiddelen.
  • De trillingsdempende constructie van het dragerdeel verhoogt de standtijd aanzienlijk.
  • Continu zelfscherpend effect dankzij gelijkmatig opgenomen vermogen en voorkoming van cyclische scherpingsperiodes.

Diamantlaag voor hoogrendement-slijpen van kortspanende, Fe-vrije materialen zoals hardmetaal, keramische materialen (PKS), harde coatings.

Toepassing:

  • Universeel toepasbaar voor alle materialen vanaf een hardheid van ongeveer 58 HRC (efficiëntiegrens).
  • Voor vlak- en uitwendig rondslijpen (slijpen in lengterichting, insteekslijpen recht).
  • Op alle in de handel verkrijgbare slijpmachines in de machine- en matrijzenbouw en gereedschapsmakerij, bijv. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
  • Koeling met emulsie resp. slijpolie noodzakelijk.
  • Superslijpende CBN-/diamant-slijpschijven worden altijd met maximaal halve schijfbreedte vergeleken met conventionele slijpschijven gebruikt.

Specificatie:

D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.

Tip:

Deze slijpschijven kunnen vóór het eerste slijpen bij een aanzet van ca. 0,02 mm op een zacht staalblok worden gedrest. Alternatief ook met dresser nr. 599600. Scherpen (openen van de binding) met ritssteen nr. 599840.