16IRM 14 W IC250 Internal Whitworth (BSW, BSF, BSP) B.S.84-1956 DIN 259 Medium Class Full Profile Laydown Threading Inserts

Artikelnummer: 5920241
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 5920241
EAN/GTIN 7291075061420
Nummer fabrikant 5920241
L-nummer L23960 143

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,21 mm
  • Draadvorm type (THFT) WH55
  • Schroefdraad per inch (TPI) 14 threads/″

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen