16IRM AG 55 IC250 Internal Laydown Threading Inserts with a 55° Partial Profile for General Applications

Artikelnummer: 5920043
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Artikelnummer 5920043
    EAN/GTIN 7291075034981
    Nummer fabrikant 5920043
    L-nummer L23960 1388

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draadinzetstukken, schroefdraadafstand, max. (TPX) 3 mm, schroefdraadafstand, min. (TPN) 0,5 mm, schroefdraad per inch max. (TPIX) 48 draden/″, schroefdraad per inch min. (TPIN) 8 draden/″

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,05 mm
    • Draadvorm type (THFT) VP55
    • Draadspoed, max. (TPX) 3 mm
    • Draadspoed, min. (TPN) 0,5 mm
    • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 48 schroefdraden/″
    • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 8 schroefdraden/″

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen