Precisie-vlakslijpschijf d×d×h (mm) C60

Artikelnummer: 591810 C60
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpprocessen: Vlakslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • Vorm: 1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpprocessen Vlakslijpen
    Slijpmiddel Siliciumcarbide
    Slijpmiddelaanduiding SiC
    Specificatie C60J11V18
    Vorm 1
    Schijf-⌀ D 300 mm
    Schijfbreedte T 40 mm
    Boring-⌀ H 127 mm
    Producttype Vlakslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 591810 C60
    EAN/GTIN 9003170369183
    Nummer fabrikant 36918

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Hardmetaal (HM)
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Steen
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogrendement-vlakslijpschijven met zeer poreus bindingssysteem voor gereduceerde thermische belasting en minimale dressdiamantslijtage.
    • Universeel inzetbaar op pendelslijpmachines, daarom veel minder vaak per dag verwisselen van slijpschijven.
    • Gebruik op alle in de handel verkrijgbare slijpmachines in de machine- en matrijzenbouw en gereedschapsmakerij, bijv. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch& Baltrusch, Geibel& Hotz, Jones& Shipman.
    • Koeling met emulsie noodzakelijk, bij langspanende materialen beslist op een goede koelsmering letten.

    Siliciumcarbide-slijpsteen met open poriestructuur, met geringe neiging tot vollopen. Geschikt voor de bewerking van aluminium, non-ferrometalen, titanium, HM en grijs gietijzer.

    Specificatie:

    C60J11V18.

    Tip:

    profiel-vlakslijpschijven op aanvraag leverbaar.