Precisie-vlakslijpschijf d×d×h (mm), 250×25×76,2, Type: A60

Artikelnummer: 591720 A60
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpprocessen: Vlakslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • Vorm: 1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Vlakslijpen
Slijpmiddel Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Specificatie SD83A60II7PVK8F
Vorm 1
Schijf-⌀ D 250 mm
Schijfbreedte T 25 mm
Boring-⌀ H 76,2 mm
Producttype Vlakslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 591720 A60
EAN/GTIN 9003176643898
Nummer fabrikant 664389

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-vlakslijpschijven met zeer poreus bindingssysteem voor gereduceerde thermische belasting en minimale dressdiamantslijtage.
Hoogrendementserie met gesinterd korund voor langere standtijd, grotere slijpcapaciteit en koeler slijpen. Zeer geschikt voor hooggelegeerde, geharde staalsoorten, RVS en HSS met een hardheid van 60 HRC. Het eerstvolgende hogere kwaliteitsniveau wordt geboden door de superslijpende CBN-slijpschijven VIB-STAR CBN.
  • Universeel inzetbaar op pendelslijpmachines, daarom veel minder vaak per dag verwisselen van slijpschijven.
  • Gebruik op alle in de handel verkrijgbare slijpmachines in de machine- en matrijzenbouw en gereedschapsmakerij, bijv. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch& Baltrusch, Geibel& Hotz, Jones& Shipman.
  • Koeling met emulsie noodzakelijk, bij langspanende materialen beslist op een goede koelsmering letten.

Specificatie:

SD83A60II7PVK8F

Tip:

profiel-vlakslijpschijven op aanvraag leverbaar.
Ook geschikt voor uitwendig rondslijpen.