Precisie-vlakslijpschijf d×d×h (mm) A60

Artikelnummer: 591710 A60
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpprocessen: Vlakslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • Vorm: 1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpprocessen Vlakslijpen
    Slijpmiddel Keramische korrel (CER)
    Slijpmiddelaanduiding Keramiek
    Specificatie SD83A60II7PVK8F
    Vorm 1
    Schijf-⌀ D 225 mm
    Schijfbreedte T 25 mm
    Boring-⌀ H 51 mm
    Producttype Vlakslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 591710 A60
    EAN/GTIN 9003176643836
    Nummer fabrikant 664383

    Toepassingstabel

    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogrendement-vlakslijpschijven met zeer poreus bindingssysteem voor gereduceerde thermische belasting en minimale dressdiamantslijtage.
    • Universeel inzetbaar op pendelslijpmachines, daarom veel minder vaak per dag verwisselen van slijpschijven.
    • Gebruik op alle in de handel verkrijgbare slijpmachines in de machine- en matrijzenbouw en gereedschapsmakerij, bijv. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch& Baltrusch, Geibel& Hotz, Jones& Shipman.
    • Koeling met emulsie noodzakelijk, bij langspanende materialen beslist op een goede koelsmering letten.

    Hoogrendementserie met gesinterd korund voor langere standtijd, grotere slijpcapaciteit en koeler slijpen. Zeer geschikt voor hooggelegeerde, geharde staalsoorten, RVS en HSS met een hardheid van 60 HRC. Het eerstvolgende hogere kwaliteitsniveau wordt geboden door de superslijpende CBN-slijpschijven VIB-STAR CBN.

    Specificatie:

    SD83A60II7PVK8F

    Tip:

    profiel-vlakslijpschijven op aanvraag leverbaar.
    Ook geschikt voor uitwendig rondslijpen.