{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpprocessen | Vlakslijpen | |
Slijpmiddel | Speciaal korund | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | SD78A80II8PVB3F | |
Vorm | 5 | |
Schijf-⌀ D | 400 mm | |
Schijfbreedte T | 50 mm | |
Boring-⌀ H | 127 mm | |
Uitsparings-⌀ P | 200 mm | |
Uitsparingsdiepte F 1 | 10 mm | |
Producttype | Vlakslijpschijf |
Artikelnummer | 591646 | |
EAN/GTIN | 9003176644765 | |
Nummer fabrikant | 664476 |