Precisie-vlakslijpschijf d×d×h (mm)

Artikelnummer: 591446
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpprocessen: Vlakslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Vorm: 1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpprocessen Vlakslijpen
    Slijpmiddel Speciaal korund
    Slijpmiddelaanduiding A
    Specificatie SD78A80II8PVB3F
    Vorm 1
    Schijf-⌀ D 300 mm
    Schijfbreedte T 50 mm
    Boring-⌀ H 127 mm
    Producttype Vlakslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 591446
    EAN/GTIN 9003176644123
    Nummer fabrikant 664412

    Toepassingstabel

    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogrendement-vlakslijpschijven met zeer poreus bindingssysteem voor gereduceerde thermische belasting en minimale dressdiamantslijtage.
    • Universeel inzetbaar op pendelslijpmachines, daarom veel minder vaak per dag verwisselen van slijpschijven.
    • Gebruik op alle in de handel verkrijgbare slijpmachines in de machine- en matrijzenbouw en gereedschapsmakerij, bijv. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch& Baltrusch, Geibel& Hotz, Jones& Shipman.
    • Koeling met emulsie noodzakelijk, bij langspanende materialen beslist op een goede koelsmering letten.

    speciaal korund voor de bewerking van hooggelegeerd, gehard gereedschaps- en inzetstaal, stelliet en wit gietijzer. Speciaal bij harde materialen maakt de specificatie in korrel 80 optimale resultaten mogelijk dankzij beter binnendringen in het materiaal.

    Specificatie:

    SD78A80II8PVB3F

    Tip:

    profiel-vlakslijpschijven op aanvraag leverbaar.