Laboratorium doorslijpschijf 150x3x20mm A 60 O5 B68

Artikelnummer: 591080
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Trennscheibe

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 591080
    EAN/GTIN 9003175910809
    Nummer fabrikant 591080
    L-nummer L50140 1402

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het werkstuk dient tijdens de bewerking vastgezet te worden en de schijf dient niet te worden blootgesteld aan zijdelingse belasting.

    Kenmerk:

    • Form: 1 SLIJPSCHIJF RECHT
    • Specificatie : A 60 O5 B68
    • Afmeting (D x T x H): 150 x 3 x 20 mm
    • diameter: 150 mm
    • Sterkte: 3 mm
    • Boring: 20 mm
    • Korrelgrootte: 60
    • Vs /max: 50 m/s
    • Geschiktheid materiaal: HSS, Staal
    • Gereedschap voor: Stationaire doorslijpschijven

    Voordeel:

    • Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtage
    • Breed assortiment
    • Minder inspanning

    Wir empfehlen:
    • Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf
    • Neem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht

    Toepassing:

    • Voor gebruik op staal en HSS
    • Voor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur

    Advies:

    • Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf
    • Neem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen