{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpprocessen | Vlakslijpen | |
Specificatie | 93A461I9AV | |
Vorm | 5 | |
Schijf-⌀ D | 500 mm | |
Schijfbreedte T | 100 mm | |
Boring-⌀ H | 203 mm | |
Uitsparings-⌀ P | 300 mm | |
Uitsparingsdiepte F 1 | 25 mm | |
Producttype | Vlakslijpschijf |
Artikelnummer | 590694 A46 | |
EAN/GTIN | 9003172046662 | |
Nummer fabrikant | 34291848 |