Precisie-vlakslijpschijf d×d×h (mm) A46

Artikelnummer: 590692 A46
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpprocessen: Vlakslijpen
  • Vorm: 7

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpprocessen Vlakslijpen
    Specificatie SD33A46JJ8PVO3F
    Vorm 7
    Schijf-⌀ D 400 mm
    Schijfbreedte T 100 mm
    Boring-⌀ H 127 mm
    Uitsparings-⌀ P 190 mm
    Uitsparingsdiepte F 1 40 mm
    Uitsparingsdiepte G 2 10 mm
    Producttype Vlakslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 590692 A46
    EAN/GTIN 9003172029931
    Nummer fabrikant 34211468

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    RVS
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogrendement-vlakslijpschijven met zeer poreus bindingssysteem voor gereduceerde thermische belasting en minimale dressdiamantslijtage.
    Vlakslijpschijven met 100 mm schijfbreedte, voor een voordelige bewerking van grote werkstukken.
    • Universeel inzetbaar op pendelslijpmachines, daarom veel minder vaak per dag verwisselen van slijpschijven.
    • Gebruik op alle in de handel verkrijgbare slijpmachines in de machine- en matrijzenbouw en gereedschapsmakerij, bijv. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch& Baltrusch, Geibel& Hotz, Jones& Shipman.
    • Koeling met emulsie noodzakelijk, bij langspanende materialen beslist op een goede koelsmering letten.

    Vorm 7 met uitsparing aan weerszijden.

    Specificatie:

    SD33A46JJ8PVO3F

    Tip:

    profiel-vlakslijpschijven op aanvraag leverbaar.