{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpprocessen | Vlakslijpen | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | F13A46HH11PV | |
Vorm | 5 | |
Schijf-⌀ D | 350 mm | |
Schijfbreedte T | 50 mm | |
Boring-⌀ H | 127 mm | |
Uitsparings-⌀ P | 200 mm | |
Uitsparingsdiepte F 1 | 10 mm | |
Producttype | Vlakslijpschijf |
Artikelnummer | 590560 | |
EAN/GTIN | 9003176652975 | |
Nummer fabrikant | 665297 |