TTG-16E-32-UN IC908 External American UN Full Profile (UN, UNC, UNF, UNEF) Threading Inserts with 10 Threading Corners for General Industry

Artikelnummer: 5903484
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5903484
EAN/GTIN 7291075348415
Nummer fabrikant 5903484
L-nummer L23960 1336

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijplaten, snijbreedte (CW) 2,1 mm, profielhoek (PNA) 60 graden

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,12 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,1 mm
  • Diameter incirkel (IC) 16 mm
  • Profielhoek (PNA) 60 graden
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraad per inch (TPI) 32 threads/″