TTG-16E-0.50-ISO IC908 External ISO Metric (DIN13 12-1986 class: 6G) Threading Inserts with 10 Threading Corners for General Industry

Artikelnummer: 5903475
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5903475
EAN/GTIN 7291075348323
Nummer fabrikant 5903475
L-nummer L23960 1298

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijplaten, snijbreedte (CW) 2,1 mm, profielhoek (PNA) 60 graden

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,06 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,1 mm
  • Diameter incirkel (IC) 16 mm
  • Profielhoek (PNA) 60 graden
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,5 mm