16IRM 3.00 ISO IC1007 Internal ISO Metric (DIN13 12-1986 class 6H) Laydown Threading Inserts for General Applications

Artikelnummer: 5903424
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 5903424
EAN/GTIN 7291075057720
Nummer fabrikant 5903424
L-nummer L23960 1179

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,22 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 3 mm