27ER Q 55 IC908 External Laydown Threading Inserts with a 55° Partial Profile for General Applications

Artikelnummer: 5902846
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5902846
EAN/GTIN 7291075046816
Nummer fabrikant 5902846
L-nummer L23960 959

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken, schroefdraadafstand, max. (TPX) 6 mm, schroefdraadafstand, min. (TPN) 5,5 mm, schroefdraad per inch max. (TPIX) 4,5 Draad/″, schroefdraad per inch min. (TPIN) 4 Draad/″

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,6 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP55
  • Draadspoed, max. (TPX) 6 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 5,5 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 4,5 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 4 schroefdraden/″