16ERB 18 UN IC908 External American UN Full Profile (UN, UNC, UNF, UNEF) Laydown Threading Inserts for General Applications

Artikelnummer: 5902806
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 5902806
EAN/GTIN 7291075052077
Nummer fabrikant 5902806
L-nummer L23960 851

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,18 mm
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraad per inch (TPI) 18 threads/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen