MultiCheck Nonius M10x1,25 - 6H

Artikelnummer: 590278
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Draad-penkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 590278
EAN/GTIN 4046122527762
Nummer fabrikant 590278
L-nummer L40130 4549
Fabrikant Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Omschrijving:

MultiCheck Nonius M10x1.25 tolerantie 6H MultiCheck Nonius afleesnauwkeurigheid 0,1 mm - Controle van de nauwkeurigheid van de draadmaat en draaddiepte met slechts één meetinstrument - De duur van een draadtestcyclus wordt verminderd met 50% - De meetbare draaddiepte is 4xD (max. 80 mm) - Gebruik van licht gewijzigde standaard -Schroefdraadkaliber- Eenvoudige vervanging van niet langer maatvaste plug-meters- Betrouwbare aflezing van de schroefdraaddiepte op de meethuls of op het digitale display- Op aanvraag in een gecoate uitvoering

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen