11IL 2.00 ISO IC908 Internal ISO Metric (DIN13 12-1986 class 6H) Laydown Threading Inserts for General Applications

Artikelnummer: 5902581
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 5902581
EAN/GTIN 7291075057522
Nummer fabrikant 5902581
L-nummer L23960 742

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen