16ERM 13 UN IC908 External American UN Full Profile (UN, UNC, UNF, UNEF) Laydown Threading Inserts for General Applications

Artikelnummer: 5902339
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5902339
EAN/GTIN 7291075051865
Nummer fabrikant 5902339
L-nummer L23960 199

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,24 mm
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraad per inch (TPI) 13 threads/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder