16ER AG 55 IC228 External Laydown Threading Inserts with a 55° Partial Profile for General Applications

Artikelnummer: 5901949
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 5901949
EAN/GTIN 7291075046731
Nummer fabrikant 5901949
L-nummer L23960 880

Omschrijving

Omschrijving:

Draadinzetstukken, schroefdraadafstand, max. (TPX) 3 mm, schroefdraadafstand, min. (TPN) 0,5 mm, schroefdraad per inch max. (TPIX) 48 draden/″, schroefdraad per inch min. (TPIN) 8 draden/″

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,07 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP55
  • Draadspoed, max. (TPX) 3 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 0,5 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 48 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 8 schroefdraden/″