16IR 11.5 NPT IC908 Internal NPT (National Pipe Threads) Full Profile Laydown Threading Inserts for Steam, Gas and Water Pipes

Artikelnummer: 5901939
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Artikelnummer 5901939
    EAN/GTIN 7291075058772
    Nummer fabrikant 5901939
    L-nummer L23960 69

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schroefdraad inzetstukken

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,09 mm
    • Draadvorm type (THFT) NPT60
    • Schroefdraad per inch (TPI) 11,5 threads/″

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen