MultiCheck Digital M 12x1,5 - 6H

Artikelnummer: 590169
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Draad-penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 590169
EAN/GTIN 4046122527106
Nummer fabrikant 590169
L-nummer L40140 4
Manufacturer Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Omschrijving:

MultiCheck Digital M 12x1.5 tolerantie 6H MultiCheck Digitale afleesnauwkeurigheid 0,01 mm - Controle van de nauwkeurigheid van de draadmaat en draaddiepte met slechts één meetinstrument - De duur van een draadtestcyclus wordt verminderd met 50% - De meetbare draaddiepte is 4xD (max. 80 mm) - Gebruik van licht gewijzigde standaard draadplugkalibers - Eenvoudige vervanging van steekkoppen die niet meer maatnauwkeurig zijn - Betrouwbare aflezing van de draaddiepte op de meethuls of op het digitale display - In gecoate uitvoering op aanvraag - MultiCheck Digitaal met geïntegreerde radiomodule (MCDW) op aanvraag

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen