MultiCheck Digital G 1/8

Artikelnummer: 590152
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Draad-penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 590152
EAN/GTIN 4046122526932
Nummer fabrikant 590152
L-nummer L40140 25
Manufacturer Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Omschrijving:

MultiCheck Digital G 1/8 MultiCheck Digital Afleesnauwkeurigheid 0,01 mm - Controle van de nauwkeurigheid van de draadmaat en draaddiepte met slechts één meetinstrument - De duur van een draadtestcyclus wordt met 50% verminderd - De meetbare draaddiepte is 4xD (max. mm) - Gebruik van licht gewijzigde standaard -Schroefdraad-meetkaliber- Eenvoudige vervanging van niet-maatnauwkeurige plug-meters- Betrouwbare aflezing van de schroefdraaddiepte op de meethuls of op het digitale display- Op aanvraag in een gecoate uitvoering- MultiCheck Digital met geïntegreerde radiomodule (MCDW) op aanvraag

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen