Strato precisie-vlakslijpschijf d×d×h (mm)

Artikelnummer: 590150
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpprocessen: Vlakslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Vorm: 1

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Vlakslijpen
Slijpmiddelaanduiding A
Specificatie F13A46HH11PV
Vorm 1
Schijf-⌀ D 200 mm
Schijfbreedte T 20 mm
Boring-⌀ H 51 mm
Producttype Vlakslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 590150
EAN/GTIN 9003174414032
Nummer fabrikant 441403

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-vlakslijpschijven met zeer poreus bindingssysteem voor gereduceerde thermische belasting en minimale dressdiamantslijtage.
  • Universeel inzetbaar op pendelslijpmachines, daarom veel minder vaak per dag verwisselen van slijpschijven.
  • Gebruik op alle in de handel verkrijgbare slijpmachines in de machine- en matrijzenbouw en gereedschapsmakerij, bijv. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch& Baltrusch, Geibel& Hotz, Jones& Shipman.
  • Koeling met emulsie noodzakelijk, bij langspanende materialen beslist op een goede koelsmering letten.

Speciaal behandeld edelkorund voor de bewerking van ongelegeerde en laaggelegeerde, ongeharde staalsoorten.

Toepassing:

Voor het grof slijpen (voorfrezen).

Specificatie:

F13A46HH11PV

Tip:

Profiel-vlakslijpschijven op aanvraag leverbaar.