27ER 4 UN IC250 External American UN Full Profile (UN, UNC, UNF, UNEF) Laydown Threading Inserts for General Applications

Artikelnummer: 5901392
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 5901392
    EAN/GTIN 7291075051612
    Nummer fabrikant 5901392
    L-nummer L23960 595

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schroefdraad inzetstukken

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,85 mm
    • Draadvorm type (THFT) UN60
    • Schroefdraad per inch (TPI) 4 threads/″

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen