Multicheck Digital M 2,5 - 6H

Artikelnummer: 590138
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Draad-penkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 590138
EAN/GTIN 4046122526826
Nummer fabrikant 590138
L-nummer L40140 53
Fabrikant Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Omschrijving:

Multicheck Digital M 2.5 tolerantie 6H MultiCheck Digitale afleesnauwkeurigheid 0,01 mm - Controle van de nauwkeurigheid van de draadmaat en draaddiepte met slechts één meetinstrument - De duur van een draadtestcyclus wordt verminderd met 50% - De meetbare draaddiepte is 4xD (max. 80 mm ) - Gebruik van licht gewijzigde standaard schroefdraadplug-meters - Eenvoudige vervanging van plug-meters die niet meer maatnauwkeurig zijn - Betrouwbare aflezing van de schroefdraaddiepte op de meethuls of op het digitale display - In gecoate uitvoering op aanvraag - MultiCheck Digital met geïntegreerde radiomodule (MCDW) op aanvraag

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen