• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

06IR A 55 IC228 Internal Laydown Threading Inserts with a 55° Partial Profile for General Applications

Artikelnummer: 5901353
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Artikelnummer 5901353
EAN/GTIN 7291075034776
Nummer fabrikant 5901353
L-nummer L23960 542

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadbits, Schroefdraadsteek, max. (TPX) 1,25 mm, Schroefdraadsteek, min. (TPN) 0,5 mm, Schroefdraad per inch max. (TPIX) 48 draden/″, Schroefdraad per inch min. (TPIN) 20 draden/″.

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,08 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP55
  • Draadspoed, max. (TPX) 1,25 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 0,5 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 48 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 20 schroefdraden/″